Radiatortop Til sanitære anvendelsesformål
Radiatortop 1/2
VVS-RADIATORTOP 1/2"3/8-1TOMME
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Drev: Firkanttop 1/2"
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: Mat forkromet
- Konstruktion: Med knast, drev til sekskant og dobbelt sekskant.
8 trin med ekstra skruetrækkerblad 1,5 x 9,0 mm
Montering og afmontering af radiatorventilnipler, lockshield-ventiler og korte ventilforlængere
Antal trin | 5 |
Gevind | 1/2 |
Længde (L) | 90 mm |
Nøglevidde | 3/8, 3/4, 1, 1/2, 12 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)